マグネットカードケース

マグネットカードケース - LION (ライオン事務器)マグネットカードケース - LION (ライオン事務器)マグネットカードケース - LION (ライオン事務器)マグネットカードケース - LION (ライオン事務器)

材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。コピートナーやインク、写真が転写しにくい加工を施していますが、コピーやプリンタの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。

材質軟質塩化ビニール製・0.3mm厚仕様ネオジウム磁石4個使用、チャック付タイプ透明ソフト内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42219162MCC-C4A4判300×214
1,190
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
42219144MCC-C3A3判423×301
1,500
取扱い終了
返品不可
42219187MCC-C5A5判214×151
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする