曜日別特売

つりさげ名札

つりさげ名札 - LION (ライオン事務器)つりさげ名札 - LION (ライオン事務器)つりさげ名札 - LION (ライオン事務器)つりさげ名札 - LION (ライオン事務器)つりさげ名札 - LION (ライオン事務器)つりさげ名札 - LION (ライオン事務器)
仕様ストラップ:平ひもタイプ1m(N-12P)、ストラップ着脱機構付付属品セパレートパーツ・長さ調整パーツ・固定(クリップ)付材質ストラップ:ペットボトル再生繊維、(本体)再生オレフィン樹脂製・0.3mm厚ケース形状ソフトタイプ、横型有効内寸法(mm)60×95グリーン購入法適合内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42222057N-73MRレッド
270
249
274(税込)
当日出荷
42222075N-73MRブルー
270
249
274(税込)
当日出荷
42222093N-73MRグリーン
270
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
42222118N-73MRイエロー
270
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
42222136N-73MRブラック
270
249
274(税込)
当日出荷
42222154N-73MRグレー
270
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする