名札用両用クリップ

名札用両用クリップ - LION (ライオン事務器)
(2件のレビュー)

両面テープで簡単取り付け。
名刺やカードが名札に早変わり。

材質台座:アクリル、金属部:スチール寸法(mm)23×12.5×2.0取付方式両面テープアズワン品番64-8253-13内容量1パック(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42223195CS-6W
380
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42223195
2020-02-18
用途: 名札の補修に!
製造業

名札のスプリングが折れてしまい捨てようかと思ってましたが、ダメ元で購入しました。
既存の台座を取る時コツがいります。貼り付ける時に良く脱脂して、粘着テープをライターであぶってから付けるとより強力でした。

対象商品 : 42223195
2018-10-23
用途: 来客時の名札に使用

一時的に使用する名札に付ける為に購入しました。複数個入っていて価格が安いのでこの商品を選びました。簡易的な物で良かったのですが意外としっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする