曜日別特売

デスクマット

デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)

コピー・写真が付着しにくい非転写加工された再生塩ビ製によるデスクマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。

下敷:グリーン、上敷:透明仕様ノングレア仕上、グリーンマット付、非転写・練り込み加工材質軟質再生塩化ビニール・1.5mm厚、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚厚さ(mm)3.5タイプ下敷き付グリーン購入法適合内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42223825M-PRM600×45064-8259-67
4,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
42223843No.106-PRM990×59064-8259-61
9,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
42223868No.107-PRM990×69064-8259-60
10,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
42223886No.116-PRM1090×59064-8259-59
10,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
42223904No.117-PRM1090×69064-8259-58
11,100
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
42223922No.126-PRM1190×59064-8259-57
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
42223947No.127-PRM1190×69064-8259-56
11,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42223965No.146-PRM1390×59064-8259-55
12,700
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
42223983No.147-PRM1390×69064-8259-54
13,400
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42224008No.167-PRM1590×69064-8259-53
15,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
42224087No.6-PRM1045×62064-8259-65
9,000
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
42224105No.7-PRM900×62064-8259-66
8,100
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
42224026No.2-PRM1445×71564-8259-62
11,400
取扱い終了
42224044No.3-PRM1355×62064-8259-63
10,300
取扱い終了
42224062No.5-PRM1045×71564-8259-64
9,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42223825
2019-11-04
用途: 問題なく使用できました。

類似品と比較して作りもしっかりしていますので安心して使用することができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする