デスクマット

デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)

コピー・写真が付着しにくい非転写加工された再生塩ビ製によるデスクマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。

透明仕様ノングレア仕上、非転写・練り込み加工材質軟質再生塩化ビニール・1.5mm厚厚さ(mm)1.5グリーン購入法適合内容量1枚
全9種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42224123No.106-SRM990×590
7,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
42224148No.107-SRM990×690
8,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
42224166No.116-SRM1090×590
8,800
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
42224184No.117-SRM1090×690
9,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
42224202No.126-SRM1190×590
9,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
42224227No.127-SRM1190×690
10,000
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
42224245No.146-SRM1390×590
10,900
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
42224263No.147-SRM1390×690
11,500
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
42224288No.167-SRM1590×690
12,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42224123
2020-06-30
用途: 事務作業に
その他業種

使わなくなった子供の勉強机を急遽テレワーク用の事務机として使用するためデスクマットを新調しました。厚みもちょうどよいしノートパソコンのマウスもサクサク動きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする