LION (ライオン事務器)
デスクマット
裏面は非転写コーティング加工されたコピー・写真が付着しにくいマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。
色
下敷:グリーン、上敷:透明
仕様
光沢仕上、グリーンマット付、(裏面)非転写コーティング加工
材質
軟質再生塩化ビニール・1.5mm厚、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚
厚さ(mm)
3.5
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42224306
M-PSK
600×450
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42224324
No.106-PSK
990×590
¥
8,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42224342
No.107-PSK
990×690
¥
9,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42224367
No.116-PSK
1090×590
¥
10,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42224385
No.117-PSK
1090×690
¥
10,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
42224403
No.126-PSK
1190×590
¥
10,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42224428
No.127-PSK
1190×690
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42224446
No.146-PSK
1390×590
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42224464
No.147-PSK
1390×690
¥
12,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42224482
No.167-PSK
1590×690
¥
14,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
42224568
No.6-PSK
1045×620
¥
9,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42224586
No.7-PSK
900×620
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42224507
No.2-PSK
1445×715
¥
11,000
取扱い終了
42224525
No.3-PSK
1355×620
¥
9,900
取扱い終了
42224543
No.5-PSK
1045×715
¥
9,100
取扱い終了
73840358
No.117-PSK
1090×690
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください