曜日別特売

デスクマット(透明)

デスクマット(透明) - LION (ライオン事務器)デスクマット(透明) - LION (ライオン事務器)デスクマット(透明) - LION (ライオン事務器)デスクマット(透明) - LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)

裏面は非転写コーティング加工されたコピー・写真が付着しにくいマットです。光学式マウスの使用に適した加工を施してあります。

透明仕様光沢仕上、(裏面)非転写コーティング加工材質軟質再生塩化ビニール・1.5mm厚厚さ(mm)1.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42224604No.106-SSK990×59064-8249-95
7,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
42224622No.107-SSK990×69064-8249-94
8,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
42224647No.116-SSK1090×59064-8249-93
8,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
42224674No.117-SSK1090×69064-8250-34
8,900
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
42224692No.126-SSK1190×59064-8250-33
9,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
42224717No.127-SSK1190×69064-8250-32
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
42224735No.146-SSK1390×59064-8250-31
10,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
42224753No.147-SSK1390×69064-8250-30
10,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
42224778No.167-SSK1590×69064-8250-29
11,900
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42224735
2023-10-03
用途: デスク作業時のデスク保護
サービス業

デスクサイズより10㎜短いものを購入。しかし横のサイズが実寸はさらに短かった。デスクの色をそのまま見せたかったので、透明なのは良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする