曜日別特売

コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。照明等の光の反射が抑えられる目にやさしい仕上がりのノングレアタイプです。

下敷:グレー、上敷:透明仕様ノングレア仕上、グレーマット付、非転写コーティング加工材質再生オレフィン樹脂・1.5mm厚、グレー(マット)不織布厚さ(mm)1.5タイプ下敷き付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42225304No.107-FR990×69064-8259-92
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
42225322No.117-FR1090×69064-8259-91
15,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
42225347No.127-FR1190×69064-8259-90
16,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42225365No.147-FR1390×69064-8259-89
18,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42225383No.167-FR1590×69064-8259-88
21,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42225462No.6-FR1045×62064-8259-86
13,400
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
42225487No.7-FR900×62064-8259-87
11,500
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
42225408No.2-FR1445×71564-8259-83
17,500
取扱い終了
42225426No.3-FR1355×62064-8259-84
14,200
取扱い終了
返品不可
42225444No.5-FR1045×71564-8259-85
13,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする