曜日別特売
(1件のレビュー)

コピー・写真が付着しにくい非転写加工されたデスクマットです。

下敷:グリーン、上敷:透明仕様光沢仕上、グリーンマット付、非転写・練り込み加工材質軟質塩化ビニール、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚厚さ(mm)0.8タイプ下敷き付繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42226476M-PE600×45064-8257-16
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
42226494No.107-PE995×69564-8257-12
4,500
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42226512No.117-PE1095×69564-8257-11
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42226537No.127-PE1195×69564-8257-10
5,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42226555No.147-PE1395×69564-8257-09
6,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42226573No.5-PE1050×72064-8257-13
4,300
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42226598No.6-PE1050×62564-8257-14
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42226616No.7-PE910×62564-8257-15
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42226476
2018-01-19
用途: 事務作業時
製造業

事務作業及び、計測時に使用しているが、2枚がバラバラのため、書類を挟んでも、ずれるため、カタログに記載して欲しい(バラか、バラじゃないか)バラと判れば、別の物にした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする