LION (ライオン事務器)
デスクラック
仕様
パソコン収納タイプ、組立式
材質
スチール製
色
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42227036
P-450
サポーター1本付(スライド可動式)
450×250×276
64-8260-66
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
42227054
P-600
サポーター2本付(スライド可動式)
600×250×276
64-8260-67
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42227072
P-800
サポーター2本付(スライド可動式)
800×250×276
64-8260-68
¥
21,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください