曜日別特売

デスクラック

デスクラック - LION (ライオン事務器)デスクラック - LION (ライオン事務器)デスクラック - LION (ライオン事務器)
仕様1段タイプ、組立式材質スチール製ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42227097S-450サポーター1本付(スライド可動式)450×250×19664-8260-63
9,600
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
42227115S-600サポーター2本付(スライド可動式)600×250×19664-8260-64
12,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
42227133S-800サポーター2本付(スライド可動式)800×250×19664-8260-65
13,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする