LION (ライオン事務器)
デスクラック
仕様
2段タイプ、組立式
材質
スチール製
色
ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42227158
W-450
サポーター2本付(スライド可動式)
450×250×522
64-8260-69
¥
18,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42227176
W-600
サポーター4本付(スライド可動式)
600×250×522
64-8260-70
¥
24,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42227194
W-800
サポーター4本付(スライド可動式)
800×250×522
64-8260-71
¥
27,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください