LION (ライオン事務器)
ブックエンド
仕様
2枚1組、底部4ヶ所滑り止め付
材質
スチール製
サイズ
小
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×122×180
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42227474
L-60N
ブラック
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
42227492
L-60N
ホワイト
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください