LION (ライオン事務器)
ブックエンド
(2件のレビュー)
仕様
2枚1組、底部4ヶ所滑り止め付
材質
スチール製
サイズ
大
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×140×210
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42227517
L-80N
ブラック
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
42227535
L-80N
ホワイト
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください