LION (ライオン事務器)
ブックエンド
仕様
2枚1組、底部3ヶ所滑り止め付
材質
スチール製
サイズ
大
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×185×192
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42227675
No.7
ライトブルー
¥
1,220
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42227693
No.7
ライトグレー
¥
1,220
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42227718
No.7
ブラック
¥
1,220
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください