LION (ライオン事務器)
デスクトレー
材質
紙製・紙クロス貼り
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
色
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42228156
DT-13
A4判
茶
267×340×70
64-8261-06
247×318×58
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
42228174
DT-13
A4判
グレー
267×340×70
64-8261-07
247×318×58
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
42228192
DT-13W
-
茶
280×362×70
64-8251-12
260×340×58
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください