LION (ライオン事務器)
デスクトレー
(1件のレビュー)
サイズ
A4判
材質
紙製・PPフィルム貼り
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×355×68
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×335×63
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42228418
No.31
赤
64-8261-02
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42228436
No.31
青
64-8261-03
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42228454
No.31
緑
64-8261-04
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42228472
No.31
黒
64-8261-05
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください