曜日別特売

パーソナルボックス

パーソナルボックス - LION (ライオン事務器)パーソナルボックス - LION (ライオン事務器)

デスクワークで使用するファイルや携帯端末等を施錠保管するタワー型ボックス。扉は開閉のわずらわしさを考慮して、開放時に邪魔にならないケンドン扉(収納式)タイプです。背面にセキュリティホール(3×7mm)付。PC持出し防止ロックを使うことでデスク等に固定できます。キャビネットに並べて設置することで、スペースを固定しないノンテリトリアルオフィスでのパーソナルロッカーとしても便利です。A4判S型ファイルと共にB5サイズモバイルPCが収納できます。

ライトグレー付属品カギ2本付材質(本体)スチールサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42228743PB-10R100×300×39764-8261-1298×274×326
37,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
42228768PB-20R200×300×39764-8261-13198×274×326
43,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする