曜日別特売

電話機台

電話機台 - LION (ライオン事務器)電話機台 - LION (ライオン事務器)電話機台 - LION (ライオン事務器)電話機台 - LION (ライオン事務器)電話機台 - LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)
適合機種フリータイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
タイプ
耐荷重(kg)
受台寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42229872F-1180×430×4001.9F型受台、360°回転タイプ、ロング型2まで140~180×220~280
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42229897FC-1180×430×4002.2F型受台、360°回転タイプ、ロング型2まで140~180×220~280
21,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42229915FW-1240×430×4002FW型受台、360°回転タイプ、ロング型2まで180~240×180~240
22,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42229933FWC-1240×430×4002.3FW型受台、360°回転タイプ、ロング型2まで180~240×180~240
22,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42229958FW型240×240×360.5ロータリー型、360°回転タイプ5まで180~240×180~240
8,100
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42229872
2021-02-19
用途: 電話機の台
日和田林産有限会社

デスクに取り付けた時、できる限り(プライヤー等の工具を使用して)締付ても安定せずにグラグラします。
製品そのものは素晴らしいので、その辺が残念で夜も眠れません。
鉄板を補助として添えていますが落ち着きません。
コーナー用のクランプを選択すれば良かったかな、と後悔しております。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする