タイルメント
S-200
浴室タイル、石材、人口大理石などの目地シールに適しています。
主成分
変成シリコーン系
外観
ライトグレー、ペースト状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
硬化時間
2~7時間
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1箱(333mL×20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42251886
25263312
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650