曜日別特売

プレモル K-3

プレモル K-3 - タイルメント

小口平タイルや二丁掛けタイルをコンクリート・モルタル下地へ施工するのに適しています。

使用方法
【下地の処理及び準備】
1.風雨や直射日光の影響を受ける屋外へ施工する場合は、当該部分に適切な養生を行います。
2.下地表面の脆弱部分、塵埃、硬化不良部分、汚れ、剥離剤などは、接着障害の原因になりますので、清掃及び目荒らしを確実に行い、取り除きます。
3.下地の精度は長さ3mにつき7mm以内とします。
チェック:段差、不陸が著しい場合はJIS A 6916:2000のセメント系下地調整厚塗材CM-2の品質基準に適合した既調合ポリマーセメントモルタルを使用して下さい。
4.下地に吸水調整材の塗布を行い、下地の吸い込みを調整します。吸水調整材はモルメントEV-300Nをご使用下さい。
【混練り】
1.標準配合比に従って粉体に水を徐々に加え混練りします。
2.約5分おいた後に、再度混練りします。
チェック:1回に混練りする量は、1時間以内に使いきれる量として下さい。1時間以上経過した混練りモルタルは使用しないで下さい。
【モルタルの塗布】
1.先ず張り付けモルタルを下地に薄くコテで押し付け、しごき塗りを行います。
2.左官ゴテを用いて標準塗布厚になるように均一に塗布します。標準塗布厚 小口平タイル、二丁掛タイル:5~8mm
3.1回当たりの塗布面積は2m2以内とします。
【タイルの張り付け】
1.張り付けモルタルの塗布後、タイルを1段置きに張り始め、数段張り付けた後に間のタイルを張り付けます。
チェック:張付け可能時間は環境温度により異なりますので、前もって確認して下さい。
2.張り付けたタイルは、タイル用振動機(ビブラート)などを使って充分に圧着します。
3.時々タイルを剥がし、張り付けモルタルの付着状態を確認します。
チェック:裏足の高いタイルを施工する場合は、改良圧着張りを検討して下さい。
【目地直し】
1.目地直しは張付けモルタルが硬化する前に行います。
【清 掃】
1.張り付けモルタルの硬化を見計らい、タイルが動かなくなった時点で目地さらえ及びタイルの清掃を行います。
【施工後の養生】
1.施工完了後3日以上、外力が加わらないように養生します。
【目地詰め】
1.3日以上養生した後、目地詰めを行います。
灰色、粉末状主成分普通ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂標準使用量8~10kg/m2、2.5~3m2/25kg貼合せ可能時間20分以内(23℃)使用箇所屋内外の壁面及び床面危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル混合比(重量比)粉体:水=25kg:4.7kg内容量1袋(25kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4225251638320252
3,550
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする