直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S 40形

直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S 40形 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)
仕様屋内向け種別32形質量(g)335定格電圧(V)100~242管径(Φmm)26.5口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1本
注意
※本製品は片側給電方式のアイリスオーヤマ製LED照明器具専用です。
他の器具に取り付けた場合、点灯しなかったり感電や火災の原因になります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42008198LDG32T・N/13/20/16S昼白色相当500012.5~12.62000160
10,000
取扱い終了
42008207LDG32T・N/16/25/16S昼白色相当500016.1~16.22500155.3
12,500
取扱い終了
48919334LDG32T・N/13/20/16S昼白色相当500012.5~12.62000160
10,000
取扱い終了
48919343LDG32T・W/13/20/16S白色相当400013.2~13.32000151.5
10,000
取扱い終了
48919352LDG32T・WW/14/20/16S温白色相当350013.6~13.72000147.1
10,000
取扱い終了
48919368LDG32T・D/17/25/16S昼光色相当650016.9~17.02500147.9
12,500
取扱い終了
48919377LDG32T・W/17/25/16S白色相当400016.9~17.02500147.9
12,500
取扱い終了
48919386LDG32T・WW/18/25/16S温白色相当350017.5~17.62500142.9
12,500
取扱い終了
48919395LDG32T・D/23/33/16S昼光色相当650022.7~22.83300145.4
16,000
取扱い終了
48919404LDG32T・N/22/33/16S昼白色相当500021.5~22.03300153.5
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48919377
2017-12-06
用途: 蛍光灯のLED化
医療法人土生医院医療・福祉・介護関連業

片側の電源供給なので電源の直結かがわかりやすく手間が少ない。

対象商品 : 48919368
2017-07-18
用途: 電機代削減
サンライズ運輸倉庫株式会社

通常一般的に使用されている機器では使用できず、ほかの商品より安いから購入したのですが、機器の選定を間違えました。よく製品の内容を確認しないと、私のように痛い目にあいますよ!!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする