マイゾックス
DM用精密ピンポール
(1件のレビュー)
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途
一般測量に(ミニプリズムの支援)
材質
ステンレス
径(Φmm)
9
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42489378
DMP-500
1個
専用パイプケース
500mm直/石突付
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
42489396
DMP-1000
1個
専用パイプケース
1000mm直/石突付
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
42489405
DMP-1500
1個
専用パイプケース
1500mm直/石突付
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
42489414
DMP-set
1セット(5点)
ピンポール1000mm×2本、ピンポール500mm×2本、石突(DMP-50)×2個、水準器(PC-60)×1個、布ケース×1袋
-
¥
30,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください