GPSスカイレッグ360

GPSスカイレッグ360 - マイゾックス

高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。

用途GNSSアンテナの設置に全長(mm)3570全縮(mm)1940脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56仕様5/8inch・平面材質アルミ質量(kg)6.3色(本体)オレンジ脚頭部クランプMX型ブラケット機構定芯桿取付MX型脱落防止機構マイゾックスコード41140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42489466SKY-OL
44,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする