曜日別特売

MGグラスター/SK活線スタッフ

MGグラスター/SK活線スタッフ - マイゾックスMGグラスター/SK活線スタッフ - マイゾックス

新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。
あらゆる現場のニーズに対応。
優れた耐蝕性。
裏面は20cm赤・白表示。
直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。
熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。
継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。
変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。

用途一般測量・河川・海岸・山間での測量仕様耐電圧試験成績書付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
段数
全縮(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42490525No.205-E1010101700
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
42490543No.205-E3331200
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
42490568No.205-E5551300
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42490586No.205-E7771410
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする