曜日別特売

RTKポール

RTKポール - マイゾックス

位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。
一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。
ステンレス石突は強固で長持ち。

用途山間部の測量用付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース寸法(mm)1480~2600質量(kg)1.2目盛(mm)5マイゾックスコード218828内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42490823RCP-260
54,900
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする