マイゾックス
SK チェックハンマー
絶縁性に優れたグラスファイバー(FRP)製。
伸縮式で、携帯に便利。
ジョイントは、操作性抜群のクイックロック式。
用途
コンクリート・モルタル面の検査
材質
グラスファイバー、操作棒:FRP
質量(g)
492(先端:240)
全長(m)
1.5
管径(Φmm)
最小:Φ20、最大:Φ26
本数
(継)3本
収納寸法(mm)
662
マイゾックスコード
213386
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42490988
No.329P-1
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください