曜日別特売

SKポール用クロス金具

SKポール用クロス金具 - マイゾックスSKポール用クロス金具 - マイゾックスSKポール用クロス金具 - マイゾックス

ポールへの取付け・取外しは、バネ効果を利用して、ワンタッチで簡単。
ポールを垂直・水平に簡単にクロスできる。
写真撮影が1人でもできる。

用途横断測量に材質ポリカーボネート寸法(mm)60×113質量(g)63取付可能寸法(mm)ポール:Φ25~Φ35マイゾックスコード31030内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42491006No.237
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする