マイゾックス
YSスマート下げ振り
下げ振りをポールの代わりに使用するので、鉛直性に疑いなし。
用途
簡易測量
ひも長(cm)
145
セット内容
自在器、ヒモ、反射シート1枚
寸法(mm)
反射シート:約20(RS20N-K)
質量(g)
約95(下げ振り)
マイゾックスコード
221117
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42491767
YSPB
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください