曜日別特売

オールアルミ三角スケール 15cm/30cm

オールアルミ三角スケール 15cm/30cm - マイゾックスオールアルミ三角スケール 15cm/30cm - マイゾックスオールアルミ三角スケール 15cm/30cm - マイゾックス
(1件のレビュー)

100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。
超高精度レザー目盛加工。

用途図面測定ホワイト内容量1個
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
縮尺
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42493018AAL15-11/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/60015cm一般
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42493036AAL15-21/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/60015cm土地家屋調査士
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
42493054AAL15-31/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/30015cm建築士
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
42493072AAL30-11/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/60030cm一般副尺無
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
42493097AAL30-21/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/60030cm土地家屋調査士無
2,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
42493115AAL30-31/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/30030cm建築士用副尺無
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42493036
2020-01-21
用途: 図面

アルミなので冬だと冷たいので使っていない。夏はどうなのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする