ガラス繊維レッドロープ

ガラス繊維レッドロープ - マイゾックスガラス繊維レッドロープ - マイゾックスガラス繊維レッドロープ - マイゾックス
(1件のレビュー)

水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。
細くても丈夫。
ナス環付。

用途水深測定材質ガラス繊維目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)5標準張力(N)20/20℃内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42493282GR5-3030
8,400
8,398
9,238(税込)
当日出荷
42493307GR5-2020
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
42493325GR5-5050
13,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 測深
カネモ株式会社農・林・水産業

50㎝間隔で目盛りがふってありかつ伸びることがないので 安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする