曜日別特売

コメット・ミニ型パイ尺

コメット・ミニ型パイ尺 - マイゾックスコメット・ミニ型パイ尺 - マイゾックス

1本の巻尺で直径と円周が測定可能。
ホワイトスチールテープ。

用途円柱・樹木の直径測定仕様表面:直径目盛(1目盛0.5mm)、裏面:円周目盛(1目盛1mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×30材質(テープ)ホワイトスチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42494402CMπ-3直径1m円周3m
5,9005,498
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り4点です
42494366CMπ-10直径3.2m円周10m
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
42494375CMπ-5直径1.6m円周5m
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42494366CMπ-1019759626CMπ-10CMπ-10 コメット・ミニ型パイ尺 日本度器 19759626コメット・ミニ型パイ尺日本度器1個
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
42494375CMπ-519759617CMπ-5CMπ-5 コメット・ミニ型パイ尺 日本度器 19759617コメット・ミニ型パイ尺日本度器1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする