マイゾックス
コンパクトプリズム三脚
低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途
DMピンポールの固定に
仕様
脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品
ケース
材質
アルミ
全長(mm)
600
質量(kg)
1.1
頭部形状
回転グリップ
全縮(mm)
459
マイゾックスコード
220872
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42494768
CPPS
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください