マイゾックス
スポーツラインチョーク/専用ホルダー
マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。
ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途
目立たせたい表示や簡易的なマーキングに
材質
アルミ(アルマイト加工)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42495766
LHH-1(24cm)
240
100
218080
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42495784
LHH-2(80cm)
800
350
218081
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください