曜日別特売

セラミックチョーク

セラミックチョーク - マイゾックス
(1件のレビュー)

環境対応商品(卵殻配合率10%グリーン購入法適合商品GPNデータベース掲載商品)。

用途黒板への書き込みグリーン購入法適合仕様炭酸カルシウム製80本入り質量(g)850箱寸法(mm)105×90×83内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42495994CCH-2/赤210419
2,000
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
42495976CCH-1/白210418
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42495976CCH-1/白10404405CCH-1CCH-1/白 セラミックチョーク 日本白墨工業 10404405セラミックチョーク日本白墨工業1箱(80本)
829
税込912
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42495976
2020-02-06
用途: 道路舗装工事で使用
建設業・工事業

このチョーク以外のチョークなんてかんがえられません。
黒板と道路の両方使用できるのはこれだけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする