曜日別特売

タンクスケール

タンクスケール - マイゾックス

巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。
真鍮製350g直結式分銅付。
ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂)
特殊品として下記の仕様も製作可能。
木柄付金属ケース
ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)

用途タンク等の測深テープ幅(mm)13材質ステンレス内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42496204STT-2525
19,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42496265STT-2020
16,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42496168STT-55
11,400
取扱い終了
代替品有
42496186STT-1515
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
42496222STT-3030
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
42496247STT-1010
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42496168STT-519758673STT-05STT-5 ステンレス・タンクスケール 日本度器 19758673ステンレス・タンクスケール日本度器1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
42496186STT-1519758698STT-15STT-15 ステンレス・タンクスケール 日本度器 19758698ステンレス・タンクスケール日本度器1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
42496222STT-3019758725STT-30STT-30 ステンレス・タンクスケール 日本度器 19758725ステンレス・タンクスケール日本度器1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
42496247STT-1019758682STT-10STT-10 ステンレス・タンクスケール 日本度器 19758682ステンレス・タンクスケール日本度器1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする