曜日別特売

チェックライトミラー

チェックライトミラー - マイゾックス

暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明るくなって作業が確実、スムーズにできる。
本体ポールは肉厚0.3mmのパイプを使用。
伸縮には、約1kgの力を必要とする。
※引張り試験の結果、引張速度毎分1m、荷重20kgf以上の力で引き伸ばすと破損する。

用途小口径排水マスの点検、ビルメンテナンス全長(mm)1479/10本継ミラー寸法(mm)100×73質量(g)310(電池含む)電球27ルーメン電池単4×1個連続点灯時間2時間50分収納寸法(mm)265マイゾックスコード212665内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42496274No.12-CR
10,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする