マイゾックス
デジタルキルビメーター
用途
地図・図面上の距離測定
仕様
ペンタイプ
表示
液晶、数字6桁
測定範囲(m)
10
最小表示
1mm
表示単位
mi、yd、ft、in、mm、cm、m、km
測定機能
縮尺・原寸測定機能
電源
単4電池2本
寸法(mm)
171×23×24
質量(g)
70(電池重量込み)
内容量
1個
注意
※受信機,別売り (CV-10RCV)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42496448
コンカーブ10
218754
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください