ナンバーテープ

ナンバーテープ - マイゾックスナンバーテープ - マイゾックスナンバーテープ - マイゾックスナンバーテープ - マイゾックスナンバーテープ - マイゾックスナンバーテープ - マイゾックスナンバーテープ - マイゾックスナンバーテープ - マイゾックス
(3件のレビュー)

耐候性確認材料使用。

用途測量・土木・植林等の目印としてテープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42496992NTP-30 黄
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
42497017NTP-30 青
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
42497035NTP-30 赤
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
42497053NTP-30 桃
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
42497078NTP-30 白
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42497053
2023-11-30
用途: 立ち木のナンバリング作業
建設業・工事業

いつも頼むとすぐ届くので助かります。対候性のものが欲しいです。

対象商品 : 42496992
2018-09-17
用途: 立木調査
株式会社快進工業建設業・工事業

立木調査にしようしました
引き出しが容易にできて切り離しも簡単にできて
調査の効率はとても良かった

1が参考にしています
対象商品 : 42497017
2021-11-24
用途: 樹木のナンバリング
有限会社大黒屋園芸卸売・小売業

箱から完全に出して使っていると、テープが予期せぬところでほどけてしまって使いにくい場合があります。
紐でストッパーを作ってベルトにつけて使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする