マイゾックス
ばね式手ばかり
手軽に使え、経済的
用途
袋状物の計測など
種類
吊はかり
表示形式
アナログ
ひょう量単位
kg
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42497586
TIS-1
1
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42497604
TIS-10
10
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
42497622
TIS-2
2
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42497647
TIS-20
20
¥
6,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42497665
TIS-5
5
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください