曜日別特売

パルプフローター(流速測定用浮子)

パルプフローター(流速測定用浮子) - マイゾックスパルプフローター(流速測定用浮子) - マイゾックス
(1件のレビュー)

従来の生分解性プラスチックを使用していたキャップ及び底部分を、すべて古紙を利用した紙製品に。また、組合せ品である棒・旗も紙製品。水に溶けやすく河川の景観を損ねない。

用途河川における流速測定に内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42497708IS-PEFF14mmΦ×150mm×100mm218322
140
129
142(税込)
10日以内出荷
42497726IS-PE170DN吃水150cm浮上20cm218319
1,250
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
42497762IS-PE35DN吃水30cm浮上5cm218316
660
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
42497744IS-PE240DN吃水200cm浮上40cm218320
1,580
取扱い終了
返品不可
42497787IS-PE65DN吃水50cm浮上15cm218317
860
取扱い終了
返品不可
42497805KFS14mmΦ×150mm218323
350
取扱い終了
返品不可
42497823PKFSK棒/14mmΦ×150mm218321
70
取扱い終了
返品不可
42497848IS-PE120DN吃水100cm浮上20cm218318
1,050
取扱い終了
返品不可
42497866IS-PEF68mmΦ×100mm218463
630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42497708
2020-07-31
用途: パルプフローターに装着して河川に流します、
サービス業

パルプフローター、旗必携とか、
・本体パルプフローター映像について、旗の装着した画像であり付属物の様におもえ分りやすく通釈を記入して戴ければよいかと。(パルプフローター旗別売)など

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする