マイゾックス
ハンド風速計
30秒間の平均風速を簡易的に測定。
用途
風速の簡易測定
測定範囲
平均風速22m/s迄
仕様
1.1~22m/s
高さ(mm)
370(ニギリ付)
質量(g)
約500
径(Φmm)
風杯回転部:130
測定方式
風速30秒間測定後ストップレバーによる平均風速直示方式
マイゾックスコード
219915
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42497997
OT-1005
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください