曜日別特売

フォトロッド

フォトロッド - マイゾックスフォトロッド - マイゾックスフォトロッド - マイゾックス

写真写りの良い目盛・数字。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。
つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。

用途現場工事写真記録用内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42498532PHR120-10K120mm幅紙函、表20cm裏1m赤白218717
19,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42498557PHR120-20K120mm幅紙函、表20cm裏1m赤白218718
38,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42498575PHR120-30K120mm幅紙函、表20cm裏1m赤白218719
57,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42498593PHR60-30K60mm幅紙函、表20cm裏1m赤白218715
34,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42498618PHR60-20K60mm幅紙函、表20cm裏1m赤白218714
23,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
42498636PHR60-2P60mm幅紙函、表裏20cm赤白218710
3,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
42498496PHR60-5P60mm幅紙函、表裏20cm赤白218712
4,690
取扱い終了
代替品有
42498514PHR60-10P60mm幅紙函、表裏20cm赤白218713
8,780
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42498496PHR60-5P10312855PHR60-5PHR60-5P フォトロッド PHR マイゾックス 10312855フォトロッド PHRマイゾックス1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
42498514PHR60-10P10312837PHR60-10PHR60-10P フォトロッド PHR マイゾックス 10312837フォトロッド PHRマイゾックス1個
6,898
欠品中
税込7,588
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする