曜日別特売

プリズム三脚

プリズム三脚 - マイゾックス

回転グリップ方式なので調整も簡単。

用途プリズムポール・DMピンポールの支援全長(mm)1230全縮(mm)760仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式付属品ケース材質アルミ質量(kg)1.45頭部形状回転グリップマイゾックスコード41021内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42499266PPS
28,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする