マイゾックス
フレキシブルプリズム三脚 ぞうさん
25~30mmΦのポールと8~10mmΦのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。
用途
プリズムポール・DMピンポールの固定に
全長(mm)
1280
全縮(mm)
810
付属品
ケース
適合
25~30mmΦのポール及び8~10mmΦピンポール対応
材質
アルミ
質量(kg)
1.6
スライド幅(mm)
150
マイゾックスコード
217198
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42499318
FPPSⅡ
¥
28,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください