マイゾックス
ベーン式デジタル風速・風量・温度計
1台で風速・風量・温度を測定。空調設備のメンテナンスに最適。
用途
風速・風量・温度の測定
測定範囲
風速:0.4~30m/秒、風量0~999900m
3
/分、温度:-10~60℃
付属品
9Vアルカリ乾電池×1個、収納ケース
寸法(mm)
210×75×50
質量(g)
約280
精度
風速:±3%FS、温度:±2℃
表示分解能
風速:0.01m/秒、温度:0.1℃
マイゾックスコード
219221
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42499564
VA893
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください