マイゾックス
ポケットポール
(1件のレビュー)
20cm間隔での赤白表示。
直立性に優れ作業性が抜群。
用途
位置確認
付属品
ケース
サイズ
2m/10段
質量(g)
200
適合サイズ(Φmm)
(継管外径)最小:Φ16、最大:Φ30.5
収納サイズ
27cm
マイゾックスコード
218978
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42500036
No.112
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください