マイゾックス
マグネット式レベルアーム ブルーアーム
強力な吸着力1,764N(180Kgf)で三脚が使えない現場でもレーザーレベルの使用を可能にする。
吸着面へ取付けるだけで誰でも簡単設置が可能。
用途
マグネットが使えるところでのレベル出し
寸法(mm)
(吸着面)100×260
仕様
レベル用(5/8inch)
使用温度(℃)
80(短時間上限:120)
吸着力(N[kgf])
1764(180)[294(30)×6](SS400、板厚10mm、研磨仕上面に対し)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×335×325(ハンドル収納時:H265)
マイゾックスコード
219949
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42500736
ブルーアーム
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください