マイゾックス
光波用ミニピンポールセット
(1件のレビュー)
用途
近距離測定
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
ポール径×長さ(Φ×mm)
測定範囲
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42501104
MINI-S
-
-
-
32023
¥
3,650
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501122
MINI-P
-
Φ2.2×160
約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり)
32022
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42501147
MINI-set
ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個
Φ2.2×160
約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり)
32021
¥
9,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください