曜日別特売

ミニプリズム三脚

ミニプリズム三脚 - マイゾックス
(1件のレビュー)

回転グリップがスライドし、調整が簡単。

用途プリズムポール・DMピンポールの固定に全長(mm)900全縮(mm)620仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式付属品ケース材質アルミ質量(kg)1.55頭部形状回転グリップスライド幅(mm)140マイゾックスコード217197内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42501165MPPSⅡ
28,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42501165
2024-04-19
用途: レーザーの位置だすため
株式会社鈴建建設業・工事業

想像どうりの使い方ができよかったとおもう。
改善点としては、軽いものは良いが、少し重くなるものをセットすると、しっかり固定されるか、不安である。丸いヶ所もキツくしめたりできるのがほしいところ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする